Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,2 Stufen,Podest H 1180mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221067
221067
Artikel-Nr.:
     711-221067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 2 stufen
klapptreppe
Klapptritt
  • 2 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 300 x 200 mm
  • Podest Höhe 1180 mm
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Stahl, Holme mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung
  • Gewicht 4,2 kg

Suchbegriffe:
Klapptritt, Leiter, Stehleiter, Stepke, Klappleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Tritt

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Stahl
Höhe Podest:
1180 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Stufen
Breite Stufen:
300 mm
Tiefe Stufen:
200 mm
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Oberfläche Holme:
epoxylackiert
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Stehleiter, Stepke, Klappleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.