Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe,Synthetik,grau,Rücken Synthetik,nahtlos,Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
221201
221201
221201
221201
221201
Artikel-Nr.:
     711-221201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     586T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe
  • aus Synthetik in grau
  • Handrücken aus Synthetik
  • nahtlos
  • Größe 7
  • für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien
  • gemäß EN 388/420
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh, Handschuh, Handschuh aus PU, PU-Handschuh, Schnittschutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, PSA

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Schnittschutzhandschuhe
Norm:
EN 388/420
Material:
Synthetik
Größe:
7
Einsatzgebiet:
Arbeiten mit scharfkantigen Materialien
Farbe:
grau
Material Handrücken:
Synthetik
Material Beschichtung:
Polyurethan
Handschuh Eigenschaft:
nahtlos
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe, Handschuh, Handschuh aus PU, PU-Handschuh, Schnittschutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.