Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarnetz,Größe Einheitsgröße,PP-Vliesstoff,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221386
221386
Artikel-Nr.:
     711-221386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VC12070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Nylonhaube
Haarnetz
  • Größe Einheitsgröße
  • aus PP-Vliesstoff in weiß
  • für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • luftdurchlässig
  • mit Gummizug

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schutzkleidung, Schutznetz, Haarnetz, Arbeitsbekleidung, PSA

Weitere Informationen:
Persönliche Schutzausrüstung:
Schutzkleidung
Schutzkleidung:
Haarnetz
Einsatzgebiet:
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Schutzkleidung Ausstattung:
Gummizug
Einweg:
ja
Material:
PP-Vliesstoff
Schutzkleidung Eigenschaft:
luftdurchlässig
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: haarschutznetz weiß einheitsgröße, haarnetz, haarnetz weiß, Schutzkleidung, Schutznetz, Arbeitsbekleidung, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.