Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzoverall,weiß,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221396
221396
Artikel-Nr.:
     711-221396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VT4234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Schutzoverall
  • Schnitt unisex
  • aus PP-Vliesstoff in weiß
  • Größe XL
  • für Arbeiten im Maler- und Lackierbereich, Reinigung, Lebensmittelproduktion
  • mit Gummizug an Arm-, Beinabschluss, Kapuze
  • antistatisch
  • Schutzklasse: Kategorie I für geringe Risiken

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kittel, Overall, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleid, Arbeitsjacke, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Berufsmantel, Einweg-Schutzoverall, Einwegbekleidung, Schutzjacke, Schutzkleidung, Schutzoverall, Spezialbekleidung, PSA

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Overall
Overalltyp:
Einweg-Schutzoverall
Schnitt:
unisex
Einsatzgebiet:
Arbeiten im Maler- und Lackierbereich, Reinigung, Lebensmitt
Farbe:
weiß
Größe:
XL
Einweg:
ja
Material:
PP-Vliesstoff
Overall Ausstattung:
Gummizug an Arm-, Beinabschluss, Kapuze
Overall Eigenschaft:
antistatisch
Kapuze:
fest
PSA-Schutzklasse:
Kategorie I für geringe Risiken
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, Kittel, Overall, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleid, Arbeitsjacke, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Berufsmantel, Einweg-Schutzoverall, Einwegbekleidung, Schutzjacke, Schutzkleidung, Schutzoverall, Spezialbekleidung, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.