Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Schranke,gesamt B 2,1m,lichte B 2m,Baum Alu pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222302
222302
222302
222302
Artikel-Nr.:
     711-222302
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-150-03-0054
EAN/GTIN:
     4050576154931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Absperrschranke
Solar-Schranke
  • Gesamtbreite 2,1 m
  • Höhe über Flur 900 mm
  • lichte Breite 2 m
  • Bodenplatte zum Aufdübeln
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Solarzelle, Akku und reflektierenden Streifen
  • Ständer aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Suchbegriffe:
Schranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Elektrische Schranke, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Solar-Schranke
Breite:
2.1 m
lichte Breite:
2 m
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte zum Aufdübeln
Schranke Ausstattung:
Solarzelle, Akku, reflektierende Streifen
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Material Ständer:
Aluminium
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
30.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schranke 2m, elektrische schranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.338,00*
€ 1.495,07*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.387,31*
€ 1.550,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,44*
€ 1.845,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,63*
€ 1.822,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,64*
€ 1.744,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,62*
€ 1.696,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,31*
€ 1.650,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
102264
ab € 73,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.