Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung,f. Schranke,f. ca. 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222304
222304
Artikel-Nr.:
     711-222304
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     102264
EAN/GTIN:
     4050576192148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Schranke
Schrankenfernbedienung
Funk-Handsender
Funkhandsender
Fernbedienung für Schranke
  • Reichweite ca. 12 m

Suchbegriffe:
Schranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Elektrische Schranke, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Schließsystem:
Fernbedienung
für Verkehrssicherungstyp:
Schranke
Reichweite:
12 m
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, funk handsender, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Elektrische Schranke, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 96,11*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 111,80*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,69*
€ 114,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 907,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.