Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwischer,Arbeits B 350mm,hartes Wischgummi,Griff Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222656
222656
222656
Artikel-Nr.:
     711-222656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ES350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff Fensterwischer
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Fensterwischer
  • hartes Wischgummi für eine Arbeitsbreite von 350 mm
  • Griff aus Kunststoff in grün mit Sicherheitskonus

Suchbegriffe:
Fensterabzieher, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Reinigungsgerät

Weitere Informationen:
Serie:
UNGER
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Fensterwischer
Arbeitsbreite:
350 mm
Wischgummi Ausführung:
hartes Wischgummi
Griff Ausstattung:
Sicherheitskonus
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Griff:
grün
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischgummi, griff fensterwischer, Fensterabzieher, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Reinigungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NC350
ab € 20,32*
Zubehör
k.A.
RR35H
ab € 30,42*
Zubehör
k.A.
EZ250
ab € 38,53*
Zubehör
k.A.
EZ300
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.