Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator,HxBxT 480x340x245mm,Schutzgitter Ø 300mm,3 Flügel,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223017
223017
Artikel-Nr.:
     711-223017
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     223017
EAN/GTIN:
     4004470611380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Tischventilator
  • Höhe x Breite x Tiefe 480 x 340 x 245 mm
  • Schutzgitter Durchmesser 300 mm
  • 3 Flügel
  • Leistung 40 W
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • in weiß

Suchbegriffe:
Ventilator, Tischventilator, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Ventilator
Ventilatorentyp:
Tischventilator
Höhe:
480 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
245 mm
Flügel Anzahl:
3 Stück
Durchmesser:
300 mm
Geschwindigkeitsstufen:
3 Stück
Leistung:
40 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE63234358
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.