Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Stoff hellgrau/hellblau,HxBxT 760x860x760mm,Steckdose,2xUSB,2 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223159
223159
223159
223159
223159
223159
Artikel-Nr.:
     711-223159
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     VIV1PS2WM0101WM0133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sessel
sessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in hellgrau/hellblau
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 x 860 x 760 mm
  • Sitz Höhe 425 mm
  • ausgestattet mit: 1 Steckdose, 2 USB-Steckplätze und 2 Seitentaschen (rechts und links)
  • mit Armlehnen
  • rutschfeste Standfüße
  • Sitzrahmen aus Holz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sessel

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Vivo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze Anzahl:
1 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Schurwolle)
Farbe:
hellgrau/hellblau
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
425 mm
Höhe:
760 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
760 mm
Sessel / Sofa Ausstattung:
1 Steckdose, 2 USB-Steckplätze und 2 Seitentaschen (rechts u
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Material Sitzrahmen:
Holz
Armlehnen Ausführung:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.056,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,09*
€ 2.788,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,20*
€ 2.757,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,60*
€ 2.610,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.123,64*
€ 2.527,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,68*
€ 2.447,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.