Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy,HxBxT 563x800x490mm,2 Schublade(n),1 Ebene(n),Schublade/HR links,Fächer rechts,Korpus anthrazit,Front anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223243
223243
223243
223243
Artikel-Nr.:
     711-223243
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CADM08LH634
EAN/GTIN:
     5020073825794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Caddy
  • Höhe x Breite x Tiefe 563 x 800 x 490 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 2 Schublade(n)
  • 1 Ebene(n)
  • links 1 Schublade und 1 HR-Auszug, rechts 2 offene Fächer
  • mit Schleppschlaufe
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Korpus mit Beschichtung in anthrazit
  • Front mit Beschichtung in anthrazit
  • Ebenen in anthrazit
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Caddie, Caddy, Bürorollwagen, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Container, Rollcontainer, Bürocaddy, Büro-Caddy

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Note
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Material:
Stahl
Höhe:
563 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
490 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
links 1 Schublade und 1 HR-Auszug, rechts 2 offene Fächer
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
24.6 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
Traglast Auszug:
13-26 kg
Auszugsführung:
kugelgelagert
Farbe Korpus:
anthrazit
Farbe Front:
anthrazit
Farbe Boden:
anthrazit
Auszug:
80-100 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Schleppschlaufe
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Oberfläche Front:
beschichtet
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
47.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley rollcontainer, caddy (büro), Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Caddie, Caddy, Bürorollwagen, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Container, Büro-Caddy
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 336,36*
€ 462,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,79*
€ 530,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 473,83*
€ 588,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,60*
€ 588,26*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 552,53*
€ 642,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.