Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschalenstuhl,4-Fuß misty grey,Sitz PP misty grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223361
223361
Artikel-Nr.:
     711-223361
Hersteller:
     Flokk
Herst.-Nr.:
     RBM Ana 4340-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Kunststoffschalenstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl in misty grey
  • Sitz aus Polypropylen in misty grey
  • Sitz Höhe 430 mm
  • Rückenform gerade
  • 12-fach stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 825 x 490 x 515 mm
  • Gewicht 3,5 kg

Suchbegriffe:
Kunststoff-Schalenstuhl, Schalenstuhl, Formschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl für Sozialraumeinrichtung, Stahlrohr Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
rbm
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
misty grey
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
misty grey
Höhe:
825 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
515 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
misty grey
Rückenform:
gerade
Rohrform:
Rundrohr
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, stapelstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Stuhl für Sozialraumeinrichtung, Stahlrohr Stuhl, Stahlrohr-Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.