Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter,30 Blatt (80g/m²),Kunststoff/Metall,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223743
223743
Artikel-Nr.:
     711-223743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Hefter
  • Leistung 30 Blatt (80g/m²)
  • Einlegetiefe 55 mm
  • für 168 - 210 Klammern Typ 24/6, 26/6
  • nachfüllen über Oberlademechanik
  • aus Kunststoff/Metall in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürohefter, Büroheftgerät, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftgerät, Heftzange, Tacker, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Ordnungshelfer:
Heftgerät
Heftgerätetyp:
Hefter
Heftleistung:
30 Blatt (80g/m²)
Einlegetiefe:
55 mm
Ladekapazität:
168-210 Stück
für Heftklammertyp:
24/6, 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Material:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftzange, Tacker, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AGR246
ab € 1,60*
Zubehör
k.A.
AGR266
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.