Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere,f. Rechtshänder,L 170mm,Griff schwarz/rot,rostfreie Klinge Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223765
223765
Artikel-Nr.:
     711-223765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     161117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Bastelschere für Rechtshänder
  • Länge 170 mm
  • Griff aus Kautschuk in schwarz/rot
  • rostfreie Klinge aus Edelstahl
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schere, Bastelschere, Universalschere, Büroschere

Weitere Informationen:
Scherentyp:
Bastelschere
Benutzergruppe:
Rechtshänder
Länge:
170 mm
Material Griff:
Kautschuk
Farbe Griff:
schwarz/rot
Material Klinge:
Edelstahl
Klinge Ausführung:
rostfreie Klinge
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.058 kg
... > Kleben > Schneiden > Scheren
Weitere Suchbegriffe: bastelschere rechtshänder, bastel schere, bastelschere 17cm, Schere, Universalschere, Büroschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.