Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere,f. Rechtshänder,L 210mm,Griff schwarz/rot,rostfreie Klinge Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223766
223766
Artikel-Nr.:
     711-223766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     161121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Bastelschere für Rechtshänder
  • Länge 210 mm
  • Griff aus Kautschuk in schwarz/rot
  • rostfreie Klinge aus Edelstahl
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schere, Bastelschere, Universalschere, Büroschere

Weitere Informationen:
Scherentyp:
Bastelschere
Benutzergruppe:
Rechtshänder
Länge:
210 mm
Material Griff:
Kautschuk
Farbe Griff:
schwarz/rot
Material Klinge:
Edelstahl
Klinge Ausführung:
rostfreie Klinge
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.1 kg
... > Kleben > Schneiden > Scheren
Weitere Suchbegriffe: bastelschere rechtshänder, bastel schere, bastelschere 21 cm, Schere, Universalschere, Büroschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.