Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen,DIN A5,Hoch-/Querformat,Rückseite selbstklebend,m. Dehnfalte,PVC,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224061
224061
224061
224061
Artikel-Nr.:
     711-224061
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02014
EAN/GTIN:
     4052301054233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Aktenhülle
Sichttaschen
  • DIN A5 im Hoch-/Querformat
  • Rückseite selbstklebend
  • mit Dehnfalte
  • Aus PVC in transparent
  • verschließbar mit Verschlusslasche

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Selbstklebetaschen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regal- und Schrankkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Sichttaschen
Behälterkennzeichnung:
Sichttasche
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Regenschutzklappe:
ja
Schilderhalter Ausstattung:
Dehnfalte
Verschluss:
Verschlusslasche
Gewicht:
0.235 kg
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebe taschen, selbstklebende taschen eichner, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 23,34*
Lager 711
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 28,09*
9 Tage
30
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,23*
€ 38,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.