Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,HxB 30x75mm,Rückseite magnetisch,Folie,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224077
224077
224077
224077
224077
224077
Artikel-Nr.:
     711-224077
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-04017
EAN/GTIN:
     4052301042735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnet schild weiß
Schild
  • Höhe x Breite 30 x 75 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Folie beschreibbar
  • aus Folie in weiß

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
30 mm
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
Magnet
Schutzfolie Eigenschaft:
Folie beschreibbar
Material:
Folie
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: magnet schild, magnetschilder eichner, Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 26,53*
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 32,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.