Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,HxB 50x150mm,Rückseite magnetisch,Folie,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224086
224086
224086
224086
224086
224086
Artikel-Nr.:
     711-224086
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-04029
EAN/GTIN:
     4052301042858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnet schild weiß
Schild
  • Höhe x Breite 50 x 150 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Folie beschreibbar
  • aus Folie in weiß

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
Magnet
Schutzfolie Eigenschaft:
Folie beschreibbar
Material:
Folie
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.21 kg
Weitere Suchbegriffe: magnet schild, magnetschilder eichner, Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,92*
€ 71,49*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 88,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,35*
€ 105,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,40*
€ 80,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.