Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,HxL 58x100mm,Rückseite magnetisch,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224127
224127
224127
224127
224127
224127
224127
Artikel-Nr.:
     711-224127
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02374
EAN/GTIN:
     4052301010208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Höhe x Länge 58 x 100 mm
  • Rückseite magnetisch
  • in gelb
  • Lieferung inklusive 1 Etikett

Suchbegriffe:
Etikett, Etiketthalter, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenträger, Etikettträger, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
58 mm
Länge:
100 mm
Befestigungsart:
Magnet
Farbe:
gelb
Lieferumfang:
inklusive 1 Etikett
Gewicht:
0.99 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter h = 100 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Etikett, Etiketthalter, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenträger, Etikettträger, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 86,69*
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 222,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,15*
€ 264,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,22*
€ 263,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,90*
€ 246,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,28*
€ 230,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,66*
€ 212,61
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,5732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.