Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,rechteckig,HxB 750x950mm,max. Sichtweite 20m,Sichtfeld 90°,Spiegel Polymir®,Rahmen Harz (thermoplastisch),rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224515
224515
Artikel-Nr.:
     711-224515
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     556
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel rechteckig
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 750 x 950 mm
  • Maximale Sichtweite 20 m
  • Sichtfeld 90 °
  • Spiegel aus Polymir®, UV- und wetterbeständig
  • Rahmen aus Harz (thermoplastisch) in rot/weiß, reflektierend
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Verkehrssicherung, Überwachungsspiegel, Straßenspiegel, Industriespiegel

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Außenbereich
Material Spiegel:
Polymir®
Material Rahmen:
Harz (thermoplastisch)
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
750 mm
Breite:
950 mm
Sichtfeld:
90 °
max. Distanz:
20 m
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Eigenschaft:
UV- und wetterbeständig
Befestigungsart:
Wand-/Pfostenmontage
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrssicherung, Überwachungsspiegel, Straßenspiegel, Industriespiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 254,67*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 319,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
CH
ab € 150,56*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,32*
Zubehör
Vialux
POT 76-6005
ab € 299,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.