Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungshalterung,f. Verkehrsspiegel,L 1300mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224520
224520
Artikel-Nr.:
     711-224520
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     SUP 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
Verbindungshalterung für Verkehrsspiegel
  • zum Befestigen von 2 Spiegeln an 1 Pfosten
  • Länge 1300 mm
  • Aus Stahl, feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Straßenspiegel, Verkehrssicherung, Überwachungsspiegel, Verkehrsspiegel, Halterung für Spiegel, Halterung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Verbindungshalterung
für Verkehrssicherungstyp:
Verkehrsspiegel
für Rohrduchmesser:
60-90 mm
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zubehör Ausführung:
zum Befestigen von 2 Spiegeln an 1 Pfosten
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: pfosten überwachungsspiegel, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Straßenspiegel, Verkehrssicherung, Überwachungsspiegel, Halterung für Spiegel, Halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,39*
€ 202,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 202,60*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 210,10*
33 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 214,48*
€ 258,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 186,37*
Ähnlich
SPL
POT 76
ab € 161,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.