Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Straßenbolzen,B 105mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224531
224531
Artikel-Nr.:
     711-224531
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Straßenbolzen
Straßenbegrenzung
Beleuchtung
Bolzen
Solar-Straßenbolzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 25 x 105 x 105 mm
  • Aus Aluminium
  • Ausgestattet mit 3 blinkenden LEDs pro Seite
  • zum Aufkleben auf dem Boden
  • Schutzart IP68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern

Suchbegriffe:
Straßenbolzen, Straßenbegrenzung, Beleuchtung, Bolzen, Straßenmarkierung, Straßensicherung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Sicherheitsausstattung:
Farhbahnschwelle
Höhe:
25 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
105 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Aluminium
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
6 blinkenden LEDs
Befestigungsart:
zum Aufkleben
IP Schutzart:
68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Straßenmarkierung, Straßensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.