Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Straßenbolzen,HxØ 25x116mm,Polycarbonat,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224533
224533
Artikel-Nr.:
     711-224533
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     120012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Straßenbolzen
Straßenbegrenzung
Beleuchtung
Bolzen
Solar-Straßenbolzen
  • Höhe x Durchmesser 25 x 116 mm
  • Aus Polycarbonat in blau
  • Ausgestattet mit 3 blinkenden LEDs pro Seite
  • zum Aufkleben auf dem Boden
  • Schutzart IP68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern

Suchbegriffe:
Straßenbolzen, Straßenbegrenzung, Beleuchtung, Bolzen, Straßenmarkierung, Straßensicherung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Sicherheitsausstattung:
Farhbahnschwelle
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
116 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Polycarbonat
Farbe Element:
blau
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
6 blinkenden LEDs
Befestigungsart:
zum Aufkleben
IP Schutzart:
68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Straßenmarkierung, Straßensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.