Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Straßenbolzen,HxØ 60x126mm,Polycarbonat/Alu-Gehäuse,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224535
224535
Artikel-Nr.:
     711-224535
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     120007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse alu
kunststoffgehäuse
Solar-Straßenbolzen
  • Höhe x Durchmesser 60 x 126 mm
  • Aus Polycarbonat mit Aluminiumgehäuse in blau
  • Ausgestattet mit 3 blinkenden LEDs pro Seite
  • zum Schrauben
  • Schutzart IP68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern

Suchbegriffe:
Straßenbolzen, Straßenbegrenzung, Beleuchtung, Bolzen, Straßenmarkierung, Straßensicherung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Sicherheitsausstattung:
Farhbahnschwelle
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
126 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Polycarbonat mit Aluminiumgehäuse
Farbe Element:
blau
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
6 blinkenden LEDs
Befestigungsart:
zum Schrauben
IP Schutzart:
68: Eindringen von Wasser und Fremdkörpern
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Straßenbolzen, Straßenbegrenzung, Beleuchtung, Bolzen, Straßenmarkierung, Straßensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.