Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Reinigungswagen,70l,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224852
224852
Artikel-Nr.:
     711-224852
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1878976
EAN/GTIN:
     4006533048614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
deckel entsorgungssack
Deckel für Reinigungswagen
  • für 70-Liter-Säcke
  • In anthrazit

Suchbegriffe:
Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Deckel

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
für Inhalt:
70 l
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.3657 kg
Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 40,74*
€ 55,60*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 55,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.