Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter,2x10 Stufe(n),Holm L 5,3m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225119
225119
Artikel-Nr.:
     711-225119
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40468
EAN/GTIN:
     4003866404681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter
  • 2 x 10 Riffelblechstufe(n)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,95 m
  • Holmlänge 5,3 m
  • Sprossen Tiefe 80 mm
  • Breite 420 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • im Raster von 280 mm höhenverstellbar, Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
  • Sichere Anwendung durch Quertraverse und Abhebesicherung
  • aus Aluminium
  • Gewicht 13,9 kg
  • TRBS 2121-2 konform
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter, Alu-Leiter, Anlegeleiter, Anstellleiter, Ausziehleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einholmleiter, Leiter, Schachtleiter, Schiebeleiter, Seilzugleiter, Sprossenleiter, TRBS konform

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Schiebeleiter
Material:
Aluminium
Länge Holm:
5.3 m
Arbeitshöhe:
5.95 m
Sprossen Anzahl:
2 x 10
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Sprossen:
80 mm
Breite:
420 mm
Breite Quertraverse:
1 m
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Anlegegummi und Rolle
Leiter Funktion:
im Raster von 280 mm höhenverstellbar, Wandlaufrollen für ei
Sicherheitsausstattung Leiter:
Quertraverse // Abhebesicherung
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Norm:
TRBS 2121-2
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Gewicht:
13.9 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Alu-Anlegeleiter, Anlegeleiter, Anstellleiter, Ausziehleiter, Baumleiter, Bibliotheksleiter, Einholmleiter, Leiter, Schachtleiter, Seilzugleiter, Sprossenleiter, TRBS konform
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,49*
€ 443,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,08*
€ 443,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,32*
€ 456,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,12*
€ 492,27*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 556,25*
€ 632,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,59*
€ 752,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,03*
€ 742,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.