Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. innen/außen,HxØ 1200x273mm,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225245
225245
225245
Artikel-Nr.:
     711-225245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     POT273NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutzpoller
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 273 mm
  • In gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Verkehrsabsperrung, Wegesperre, Rammpfosten, Rammschutz-Poller

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
273 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Verkehrsabsperrung, Wegesperre, Rammpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,00*
€ 498,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
BARFIX
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.