Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. innen/außen,HxØ 1200x90mm,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225246
225246
225246
Artikel-Nr.:
     711-225246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     POT90NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutzpoller
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 90 mm
  • In gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Verkehrsabsperrung, Wegesperre, Rammpfosten, Rammschutz-Poller

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
90 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Verkehrsabsperrung, Wegesperre, Rammpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
BARFIX
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.