Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Klapptritt,Alu,lila,Podest HxT 0,45x200m,2x2 Stufen,4 Federrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225308
225308
225308
225308
225308
225308
Artikel-Nr.:
     711-225308
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130136
EAN/GTIN:
     4009199130136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Stufen-Stehleiter
Roll-Klapptritt
  • Aus Aluminium in lila
  • Podest Höhe x Tiefe 0,45 x 200 m
  • 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 80 mm
  • Sicherer Stand bei Belastung
  • Unterbau mit 4 Federrollen
  • Gewicht 2,15 kg
  • gemäß DIN EN 14183
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Tritt, Klapptritt, Doppelstufenleiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Roll-Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
0.45 m
Tiefe Podest:
200 mm
Stufen Anzahl:
2 x 2
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Tritt Funktion:
Sicherer Stand bei Belastung
fahrbar:
ja
Farbe:
lila
klappbar:
ja
Unterbau:
4 Federrollen
Norm:
DIN EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
2.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, klapptritt 2 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Tritt, Doppelstufenleiter, Leiter, Stehleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 67,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,36*
€ 67,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 68,54*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 52,57*
€ 69,65*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.