Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,PU-Schaum-Sitz schwarz,Sitz H 570-820mm,Fußring,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225398
225398
Artikel-Nr.:
     711-225398
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     4675.01
EAN/GTIN:
     4260257718783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • ergonomisch geformter Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 570 - 820 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • mit Fußring
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehhocker, Stehsitz

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
12 °
Sitztyp:
ergonomisch geformter Sitz
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
570-820 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Fußring
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhocker, Stehsitz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 133,07*
€ 162,68*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 133,50*
€ 163,42*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 175,93*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 151,59*
€ 184,12*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 164,46*
€ 200,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.