Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher,4 Fächer,HxØ 105x110mm,Kunststoff,bordeauxrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225651
225651
Artikel-Nr.:
     711-225651
Herst.-Nr.:
     H6790225
EAN/GTIN:
     4012086022995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher
  • 4 Fächer
  • Höhe x Durchmesser 105 x 110 mm
  • mit 3 hohen Fächern und 1 Kleinteilefach
  • aus Kunststoff (recycelt) matt in bordeauxrot
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Stifteköcher, Multiköcher, Bürobutler, Büroschale, Butler, Schreibgeräteablage, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischbutler, Schreibtischköcher, Schreibtischserie, Stiftebehälter, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteschale, Stifteständer, Utensilienablage

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Serie:
the green
Ordnungshelfer:
Stifteköcher
Fächer Anzahl:
4 Stück
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
110 mm
Bürobedarf Ausstattung:
3 hohe Fächer, 1 Kleinteilefach
Material:
Kunststoff (recycelt)
Oberfläche:
matt
Farbe:
bordeauxrot
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, helit stiftehalter polystyrol, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Multiköcher, Bürobutler, Büroschale, Butler, Schreibgeräteablage, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserie, Stiftebehälter, Stiftebox, Stifteschale, Stifteständer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 3,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,72*
€ 3,15*
1
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 3,74*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,89*
Lager 711
44
4
Frei Haus
ab € 4,3475*
€ 6,3075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,3075*
€ 7,50593
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,1675*
€ 7,33933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8375*
€ 6,94663
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,6875*
€ 6,76813
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,5475*
€ 6,60153
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,3475*
€ 5,17353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17248-17
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.