Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher,4 Fächer,HxØ 105x110mm,Kunststoff,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225654
225654
Artikel-Nr.:
     711-225654
Herst.-Nr.:
     H6790282
EAN/GTIN:
     4012086023084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher
  • 4 Fächer
  • Höhe x Durchmesser 105 x 110 mm
  • mit 3 hohen Fächern und 1 Kleinteilefach
  • aus Kunststoff (recycelt) matt in lichtgrau
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Stifteköcher, Multiköcher, Bürobutler, Büroschale, Butler, Schreibgeräteablage, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischbutler, Schreibtischköcher, Schreibtischserie, Stiftebehälter, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteschale, Stifteständer, Utensilienablage

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Serie:
the green
Ordnungshelfer:
Stifteköcher
Fächer Anzahl:
4 Stück
Höhe:
105 mm
Durchmesser:
110 mm
Bürobedarf Ausstattung:
3 hohe Fächer, 1 Kleinteilefach
Material:
Kunststoff (recycelt)
Oberfläche:
matt
Farbe:
lichtgrau
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Multiköcher, Bürobutler, Büroschale, Butler, Schreibgeräteablage, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserie, Stiftebehälter, Stiftebox, Stifteschale, Stifteständer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 3,08*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,78*
€ 3,20*
1
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,71*
8 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,83*
Lager 711
68
4
Frei Haus
ab € 4,3575*
€ 7,0975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,0975*
€ 8,44603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9575*
€ 7,08943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7475*
€ 6,83953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5075*
€ 6,55393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3275*
€ 6,33973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,3575*
€ 5,18543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17248-18
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.