Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-225674 Herst.-Nr.: 11.1165 EAN/GTIN: 4044589011039 |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild- "Durchgang verboten"
- Wandschild
- aus Aluminium
- Oberfläche Standard
- Durchmesser 315 mm
Suchbegriffe: Schild, Verbotsschild, Betriebskennzeichnungen Weitere Informationen: | | Serie: | SafetyMarking® | Verkehrssicherung: | Sicherheitskennzeichnung | Sicherheitskennzeichnung: | Verbotsschild | Schildtyp: | Wandschild | Darstellung: | Text | Symbol/Text: | "Durchgang verboten" | Material: | Aluminium | Oberflächentyp: | Standard | Durchmesser: | 315 mm | Gewicht: | 0.13 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,99* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,65* | € 17,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,17* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|