Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche,m. Armlehnen,Sitzschale Kunststoff weiß,Rücken Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227343
227343
227343
227343
Artikel-Nr.:
     711-227343
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FZ11BUW-2
EAN/GTIN:
     4014296818436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell in Buche
  • Ausgestattet mit Armlehnen
  • Sitzschale aus Kunststoff in weiß
  • nicht brandgeschützt
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 430 x 400 mm
  • belastbar bis 110 kg
  • geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
  • Rücken Höhe 430 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 545 x 530 mm
  • Rücken aus Kunststoff in weiß
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Konferenzstuhl, Stuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Wartestuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Schalenstuhl, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz
Farbe Gestell:
Buche
Rohrform:
rund
Armlehnen Ausführung:
ja
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Kunststoff
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
weiß
Sitzschale:
durchgehend
Sitzunterstützung:
ergonomisch geformt
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
400 mm
Sitzlast:
110 kg
Sitzdauer:
8 h
Material Rücken:
Kunststoff
Farbe Rücken:
weiß
Rückenhöhe:
430 mm
Rückenbreite:
430 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
860 mm
Breite:
545 mm
Tiefe:
530 mm
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
11.055 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl mit armlehnen stapelbar, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl mit armlehne, Stuhl, Besprechungsstuhl, Wartestuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,95*
ab € 122,465*
€ 151,425*
Lager 711
15 Tage
44
2
Frei Haus
ab € 136,895*
€ 168,875*
2
Frei Haus
ab € 147,705*
€ 182,465*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 221,45*
1
€ 5,50*
ab € 199,62*
€ 249,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 168,875*
€ 200,96125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,895*
€ 193,84505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,295*
€ 182,42105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,895*
€ 162,90505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 337,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FZ11BUG-2 BUG GRAU/BUCHE
ab € 121,995*
Sonstiges
Topstar
FZ11BUS-2
ab € 122,625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.