Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,Ø 790mm,Spiegel Edelstahl,Rahmen PVC-Schaumstoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227750
227750
227750
Artikel-Nr.:
     711-227750
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     846AB
EAN/GTIN:
     3547312520019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel
  • Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 790 mm
  • Spiegel aus Edelstahl, beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus PVC-Schaumstoff in rot/weiß, reflektierend
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • 6 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Antifrost-Spiegel, Antibeschlag-Spiegel, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Rundspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
Material Spiegel:
Edelstahl
Material Rahmen:
PVC-Schaumstoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Durchmesser:
790 mm
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Eigenschaft:
beschlag- und vereisungsfrei
Befestigungsart:
Wand-/Pfostenmontage
Garantie:
6 Jahre
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Antifrost-Spiegel, Antibeschlag-Spiegel, Außenspiegel, Industriespiegel, Rundspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,12*
€ 587,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,15*
€ 610,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,04*
€ 618,39*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,32*
€ 620,85*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 735,24*
€ 812,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,42*
€ 959,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,95*
€ 934,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,15*
€ 910,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,24*
€ 874,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.