Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,Ø 1200mm,Spiegel Edelstahl,Rahmen PVC-Schaumstoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227754
227754
227754
Artikel-Nr.:
     711-227754
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     886AB
EAN/GTIN:
     3547312520156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel vialux
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel
  • Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 1200 mm
  • Spiegel aus Edelstahl, beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus PVC-Schaumstoff in rot/weiß, reflektierend
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • 6 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Antifrost-Spiegel, Antibeschlag-Spiegel, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Rundspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
Material Spiegel:
Edelstahl
Material Rahmen:
PVC-Schaumstoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Durchmesser:
1200 mm
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Eigenschaft:
beschlag- und vereisungsfrei
Befestigungsart:
Wand-/Pfostenmontage
Garantie:
6 Jahre
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Spiegel für Verkehr, Antifrost-Spiegel, Antibeschlag-Spiegel, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Rundspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.365,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,07*
€ 1.791,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,91*
€ 1.775,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,20*
€ 1.700,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,90*
€ 1.658,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,39*
€ 1.624,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.