Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost,f. Auffangwanne,f. 215l Auffangvol.,HxBxT 70x600x600mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227800
227800
Artikel-Nr.:
     711-227800
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11283
EAN/GTIN:
     4052886429167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 215 l Volumen
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 600 x 600 mm
  • aus Polyethylen
  • Traglast 300 kg

Suchbegriffe:
Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Gitterrost, Gitterrost für Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwannevolumen:
215 l
Höhe:
70 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast:
300 kg
Material:
Polyethylen
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo gitterrost, auffangwanne gitterrost, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Gitterrost für Auffangwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 66,64*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 72,23*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,26*
€ 87,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,00*
€ 91,96*
€ 4,95*
ab € 75,74*
€ 97,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.