Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh,S1P,Größe 40,Veloursleder/Mesh schwarz/grau/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
227871
227871
Artikel-Nr.:
     711-227871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASTI40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh
  • Sicherheitsstufe: S1P
  • gemäß EN ISO 20345
  • für Industrie, Lager, Werkstatt
  • Größe 40
  • Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot

Suchbegriffe:
Schuh, Sicherheitsschuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Schuhe
Schuhtyp:
Sicherheitshalbschuh
Größe:
40
Sicherheitsstufe:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Einsatzgebiet:
Industrie, Lager, Werkstatt
Obermaterial:
Veloursleder/Mesh
Farbe:
schwarz/grau/rot
Material Laufsohle:
Polyurethan
Material Futter:
Polyester
rutschhemmend:
ja
Gewicht:
1.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.