Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh,S1,Größe 40,Kappe Stahl,Leder schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
227879
227879
227879
227879
Artikel-Nr.:
     711-227879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JETT40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh
  • Sicherheitsstufe: S1
  • für Bau, Fertigung und Handwerk
  • Größe 40
  • Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb

Suchbegriffe:
Schuh, Sicherheitsschuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Halbschuh aus Leder

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Schuhe
Schuhtyp:
Sicherheitshalbschuh
Größe:
40
Sicherheitsstufe:
S1
Einsatzgebiet:
Bau, Fertigung und Handwerk
Obermaterial:
Leder
Farbe:
schwarz/gelb
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan
Material Futter:
Mesh/Polyamid
Durchtrittsichere Sohle:
ja
rutschhemmend:
ja
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.