Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke,schwarz,Größe M,m. Ärmelbündchen,Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227898
227898
Artikel-Nr.:
     711-227898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke
  • aus Polyester-Fleece in schwarz
  • Größe M
  • mit Ärmelbündchen und 2 Taschen
  • verschließbar mit Reißverschluss

Suchbegriffe:
Arbeitskleidung, Jacke, Arbeitsjacke, Fleecejacke, Fleece-Jacke, Fleece-Arbeitsjacke

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Jacke
Jackentyp:
Fleecejacke
Warnschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Obermaterial:
Polyester-Fleece
Arbeitskleidung Ausstattung:
Ärmelbündchen, 2 Taschen
Reflexeffekt:
nein
Taschen Anzahl:
0 Stück
Kapuze:
keine
besonders atmungsaktiv:
nein
Verschluss:
Reißverschluss
Ärmelbündchen:
ja
Kontrasteinsätze:
nein
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke m schwarz, fleece jacke, fleece jacke schwarz, Arbeitskleidung, Jacke, Arbeitsjacke, Fleece-Jacke, Fleece-Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.