Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke,schwarz,Größe L,m. Ärmelbündchen,Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227900
227900
Artikel-Nr.:
     711-227900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke
  • aus Polyester-Fleece in schwarz
  • Größe L
  • mit Ärmelbündchen und 2 Taschen
  • verschließbar mit Reißverschluss

Suchbegriffe:
Arbeitskleidung, Jacke, Arbeitsjacke, Fleecejacke, Fleece-Jacke, Fleece-Arbeitsjacke

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Jacke
Jackentyp:
Fleecejacke
Warnschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Obermaterial:
Polyester-Fleece
Arbeitskleidung Ausstattung:
Ärmelbündchen, 2 Taschen
Reflexeffekt:
nein
Taschen Anzahl:
0 Stück
Kapuze:
keine
besonders atmungsaktiv:
nein
Verschluss:
Reißverschluss
Ärmelbündchen:
ja
Kontrasteinsätze:
nein
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke schwarz, fleece jacke, Arbeitskleidung, Jacke, Arbeitsjacke, Fleece-Jacke, Fleece-Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.