Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxBxT 750x1200x800mm,rechteckig,4-Fuß Buche,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228048
228048
228048
Artikel-Nr.:
     711-228048
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPC80X120.23.13
EAN/GTIN:
     3660141226652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistrotisch
Bistrotisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1200 x 800 mm
  • Plattenform rechteckig
  • 4-Fußgestell aus Buche-Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Buche-Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
26.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,96*
€ 344,80*
Lager 711
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 289,30*
€ 351,68*
Frei Haus
ab € 317,28*
€ 385,71*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,22*
€ 390,78*
€ 4,95*
ab € 329,10*
€ 396,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,32*
€ 394,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.