Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Stehtisch,HxBxT 1100x600x600mm,quadratisch,Tellerfuß mattschwarz,Platte HPL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228061
228061
Artikel-Nr.:
     711-228061
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRCROS6060H.02
EAN/GTIN:
     3660141226850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Gartentisch
Outdoor-Stehtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 600 x 600 mm
  • Plattenform quadratisch
  • Tellerfußgestell aus Stahl verzinkt mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus HPL in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Outdoortisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Stehtisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
grau
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt mit Epoxybeschichtung
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
20.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoortisch, Terrassentisch, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, gartentische eckig, Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Mehrzwecktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,76*
€ 333,12*
Lager 711
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 441,53*
€ 524,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,28*
€ 623,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,63*
€ 620,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,16*
€ 611,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.