Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Stehtisch,HxØ 1100x600mm,rund,Tellerfuß mattschwarz,Platte HPL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228063
228063
Artikel-Nr.:
     711-228063
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRCROS60H.02
EAN/GTIN:
     3660141226874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Esstisch
Kantinentisch
Outdoor-Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl verzinkt mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus HPL in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Outdoortisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Stehtisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
grau
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt mit Epoxybeschichtung
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.94 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 201,54*
€ 253,40*
€ 4,95*
ab € 224,54*
€ 277,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 233,98*
€ 288,08*
Frei Haus
ab € 273,62*
€ 332,95*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 289,19*
€ 350,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.01
ab € 200,77*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60H.01
ab € 200,47*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.02
ab € 184,99*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS8080H.01
ab € 225,59*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS8080H.02
ab € 226,33*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS80H.01
ab € 226,57*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS80H.02
ab € 227,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.