Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich,f. innen,HxLxB 12x1700x1200mm,PP,beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228121
228121
228121
228121
228121
Artikel-Nr.:
     711-228121
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TDOL120X170.26
EAN/GTIN:
     3660141914481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
teppich beige
paperflow teppich
Teppich
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 12 x 1700 x 1200 mm
  • aus Polypropylen, getuftet aus zweifarbigem Garn
  • in beige
  • weiche Rückseite, pflegeleicht und fusselt nicht
  • Geeignet für Fußbodenheizung
  • waschbar bis 40°C und trocknergeeignet

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Teppich, Empfang, Empfangsbereich

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wohnausstattung:
Teppich
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
12 mm
Länge:
1700 mm
Breite:
1200 mm
Material:
Polypropylen
Material Verarbeitung:
getuftet aus zweifarbigem Garn
Farbe:
beige
für Bodentyp:
Fußbodenheizung
Teppich Eigenschaft:
weiche Rückseite, pflegeleicht und fusselt nicht
Pflegehinweis:
waschbar bis 40°C und trocknergeeignet
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Empfang, Empfangsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.