Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverankerung,f. ESD-Regal,verstellbar,Stahl,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228291
228291
Artikel-Nr.:
     711-228291
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ESD45
EAN/GTIN:
     4250623794411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal Wandverdübelung
Regal-Wandanker
Regal-Wandverankerung
regal wandverdübelung
hofe Wandverankerung für ESD-Regal
  • Bis 45 mm verstellbar
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Elektrisch leitfähiges Regal, ESD-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
für Regaltyp:
ESD-Regal
Regalzubehör:
Befestigung
Befestigungsart:
Wandverankerung
Regalzubehör Ausführung:
Bis 45 mm verstellbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
ähnlich RAL7035 lichtgrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrisch leitfähiges Regal, ESD-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 14,50*
Lager 711
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.