Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Antibakterielles Regal,BxT 1000x300mm,Stahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228338
228338
Artikel-Nr.:
     711-228338
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K10030ANT/040
EAN/GTIN:
     4250623767996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Antibakterielles Regal
  • Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • Stecksystem
  • Aus Stahl mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Antibakterielles Regal, Hygiene-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Antibakterielles Regal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
antibakteriell beschichtet
Farbe Boden:
ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Farbe Ausführung:
weiß
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.524 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,62*
€ 41,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,06*
€ 44,86*
Lager 711
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 51,72*
€ 5,00*
ab € 41,82*
€ 55,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 56,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.