Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräg-/Stahlboden,f. Kanbanregal,BxT 1300x1200mm,m. Anschlagkante vorne,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228394
228394
Artikel-Nr.:
     711-228394
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     KZ13060KB
EAN/GTIN:
     4250623730235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
Lagerregal Metallplatte
Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg) für Kanbanregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bereitstellregal, Bereitstellungs-Regal, Kanbanregal, Kanban-Steckregal, Fachboden, Schrägbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Kombiboden (gerade/schräg)
für Regaltyp:
Kanbanregal
Böden- / Ebenentyp:
Kombiboden (gerade/schräg)
Neigungswinkel:
17 °
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
vordere Anschlagkante
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
23.282 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, schrägboden regal, Bereitstellregal, Bereitstellungs-Regal, Kanban-Steckregal, Fachboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 104,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,35*
€ 111,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.