Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden/PE-Wanne,f. Gefahrstoffregal,BxT 1000x600mm,m. Aufkantung und zusätzlicher PE-Wanne,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228426
228426
Artikel-Nr.:
     711-228426
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10060WGPE/040
EAN/GTIN:
     4250623796743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Wannenboden mit PE-Wanne für Gefahrstoffregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Aufkantung und zusätzlicher PE-Wanne
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinderegal, Kleingebinde-Regal, Wannenbodenregal, Wannenboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Wannenboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung // PE-Wanne
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.964 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenboden, julius vom hofe wannenbodenregal, Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinde-Regal, Fachboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,95*
€ 263,17*
Lager 711
17 Tage
25
Frei Haus
ab € 259,93*
€ 310,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.