Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden/PE-Wanne,f. Gefahrstoffregal,BxT 1300x600mm,m. Aufkantung und zusätzlicher PE-Wanne,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228427
228427
Artikel-Nr.:
     711-228427
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13060WGPE/040
EAN/GTIN:
     4250623796750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Wannenboden mit PE-Wanne für Gefahrstoffregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Aufkantung und zusätzlicher PE-Wanne
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinderegal, Kleingebinde-Regal, Wannenbodenregal, Wannenboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Wannenboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung // PE-Wanne
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
13.064 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenboden, julius vom hofe wannenbodenregal, Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinde-Regal, Fachboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 216,09*
€ 296,14*
Lager 711
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 288,79*
€ 345,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.