Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug,f. Bürodrehstuhl,Stoff,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228605
228605
228605
228605
228605
Artikel-Nr.:
     711-228605
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     B_S09400 044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bezug für Bürodrehstuhl
  • aus Stoff (100% Polyester) in orange
  • Bestellhinweis: passend für Bürodrehstühle der Marke Trend-Office by Dauphin, universelle Nutzung ohne Gewähr

Suchbegriffe:
Sitzhusse, Sitzbezug

Weitere Informationen:
Marke:
Dauphin
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Zubehör für:
Drehstuhl
Material:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
orange
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,13*
€ 22,70*
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,94*
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 24,55*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.